SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
スリーブ (KFS〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合管継手(Φmm)
4
注文コード
21893356
品番
KFS-04
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
真空1.3×10-2kPa使用可能。
ナットを外さず配管可能。
使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
蒸気使用可能。
ノングリース仕様。
材質
ナイロン66
使用圧力範囲
-101.3kPa〜1MPa
適合管継手(Φmm)
4
適合チューブ内径(Φmm)
6.5
最高使用温度(℃)
150
質量(g)
0.1
全長(mm)
12
トラスコ品番
482-4083
形状
スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)
4
CADデータダウンロード