スリーブ (KFS〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)10 適合管継手(Φmm)10 注文コード21893383 品番KFS-10
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別) アウトレット
¥139109
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

真空1.3×10-2kPa使用可能。
ナットを外さず配管可能。
使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
蒸気使用可能。
ノングリース仕様。

材質ナイロン66 使用圧力範囲-101.3kPa〜1MPa 適合管継手(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)13 最高使用温度(℃)150 質量(g)0.3 全長(mm)13.5 トラスコ品番482-4113 形状スリーブ 適合チューブ外径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする