※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブ (KFS〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 適合管継手(Φmm)6 注文コード21893417 品番KFSB-06
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

真空1.3×10-2kPa使用可能。
ナットを外さず配管可能。
使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
蒸気使用可能。
ノングリース仕様。

材質黄銅 使用圧力範囲-101.3kPa〜1MPa 適合管継手(Φmm)6 適合チューブ内径(Φmm)8.5 最高使用温度(℃)150 質量(g)0.9 全長(mm)8.8 トラスコ品番482-4148 形状スリーブ 適合チューブ外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする