※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブ (KFS〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)10 適合管継手(Φmm)10 注文コード21893435 品番KFSB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

真空1.3×10-2kPa使用可能。
ナットを外さず配管可能。
使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
蒸気使用可能。
ノングリース仕様。

材質黄銅 使用圧力範囲-101.3kPa〜1MPa 適合管継手(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)13 最高使用温度(℃)150 質量(g)1.7 全長(mm)9.6 トラスコ品番482-4164 形状スリーブ 適合チューブ外径(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21893435 KFSB-10 38482976 DL08-02-X33 くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08 SMC くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08 SMC 1袋(100個) 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21893435 KFSB-10 38486187 KPH08-01-X68 クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08 SMC クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08 SMC 1袋(10個) 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21893435 KFSB-10 38485329 KFE12U-00 画像準備中 インサート管継手 KFシリーズ SMC 1袋(5個) 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21893435 KFSB-10 66332546 KFSB-10 スリーブ (KFS〜) SMC スリーブ (KFS〜) SMC 1袋(5個) 529 税込582 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする