※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベルエルボ (KFV-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじ1/8 注文コード21895054 品番KFV04B-01S
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど126種類から選べます 他の種類を見る

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8 用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 トラスコ品番482-4717 材質黄銅 シール方式(S) シール剤付 適合チューブ内径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする