※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 自在継手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ユニバーサルジョイント
SBJ スクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M12
寸法M(並目)
M12
注文コード
21896586
品番
SBJ-M12-M-F
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法M
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.75
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
25.6
寸法D(mm)
28
寸法L2(mm)
22
ねじ規格
並目
寸法L3(mm)
31.7
寸法M(mm)
M12
寸法L4(mm)
20
寸法Lf(mm)
15
寸法Lm(mm)
18
寸法sw1(mm)
25
寸法sw2(mm)
14
寸法M(並目)
M12