NBK(鍋屋バイテック会社)
UAF アルミ取手
UAF-26-117-AL
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・質量・寸法L
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
アルミニウム製
質量(g)
166
寸法L(mm)
134
注文コード
21898083
品番
UAF-26-117-AL
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
134
寸法L1(mm)
117
寸法Lf(mm)
12
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
38
材質
アルミニウム製
質量(g)
166
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
1000