※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレート (KGH〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード21899997 品番KGH04-00
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど112種類から選べます 他の種類を見る

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
めねじ部からの同一
方向の配管に使用。
最も一般的な機種。
適合チューブ外径(Φmm)4 材質SUS303 オーダーメイド仕様標準 脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする