※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングエルボユニオン (KGW〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ1/4 注文コード21906455 品番KGW06-02
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど60種類から選べます 他の種類を見る

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
基本的にはエルボ
ユニオンと同一に
使用。相違点は配管
を立体化して継手
の干渉を防止する
場合に使用。
適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする