※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(2個)接続ねじ3/8注文コード21907365品番KGY10-03S
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど73種類から選べます ・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。