※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
21917226
品番
KPGH08-00
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
10
寸法L(mm)
42.4
有効断面積(mm
2
)
TPH:26、TPS:18
寸法D(Φmm)
15.2
寸法M(mm)
20.5
CADデータダウンロード