※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
21917244
品番
KPGH08-02
参考基準価格(税別)
¥16,190
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
13
寸法L(mm)
29.1
寸法H(mm)
14
有効断面積(mm
2
)
TPH:26、TPS:18
寸法A(mm)
23.5
寸法M(mm)
23.5
CADデータダウンロード