クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード21917287 品番KPGH12-00
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など181種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)12 材質(G) ステンレス (SUS304) 質量(g)18 寸法L(mm)48.6 有効断面積(mm2)TPH:58、TPS:46 寸法D(Φmm)20.9 寸法M(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする