※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード21917305 品番KPGH12-04
参考基準価格(税別)¥13,560 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など181種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ1/2 材質(G) ステンレス (SUS304) 質量(g)46 寸法L(mm)32.2 寸法H(mm)22 有効断面積(mm2)TPH:58、TPS:46 寸法A(mm)25 寸法M(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする