※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード21917384 品番KPGL06-02
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など181種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/4 材質(G) ステンレス (SUS304) 質量(g)20 寸法H(mm)14 有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10 寸法L1(mm)21.8 寸法A(mm)27.5 寸法D(Φmm)12.8 寸法L2(mm)26.7 寸法M(mm)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする