※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
21917393
品番
KPGL08-00
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
11
寸法L(mm)
25.3
有効断面積(mm
2
)
TPH:22、TPS:15
寸法D(Φmm)
15.2
寸法M(mm)
20.5
寸法Q(mm)
6
CADデータダウンロード