※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンワンタッチ管継手 (KP~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
21917427
品番
KPGL10-00
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
16
寸法L(mm)
28.4
有効断面積(mm
2
)
TPH:35、TPS:25
寸法D(Φmm)
18.5
寸法M(mm)
23
寸法Q(mm)
6.8
CADデータダウンロード