※MJT-CK

MJT-30CK-GR-15-15 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21917428 MJT-30CK-GR-15-15 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21917428 MJT-30CK-GR-15-15 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21917428 MJT-30CK-GR-15-15 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21917428 MJT-30CK-GR-15-15 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21917428

カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21917428 品番 MJT-30CK-GR-15-15
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径A(Φmm)30 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.5 寸法F(mm)5.5 寸法G(mm)10/11 寸法L(mm)11 キー溝D1側b(mm)5 キー溝D1側t(mm)2.3 キー溝D2側b(mm)5 キー溝D2側t(mm)2.3 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)15 全長W(mm)35 常用トルク(N・m)16 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-30CK 材質(本体)A2017 質量(g)41 タイプクランピング+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)32 慣性モーメント(kg・m2)5.9×10-6 ねじ寸法MM4/M3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)0〜+1.0 ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5 スリーブタイプGR キー溝D1側呼び寸法5×5 キー溝D2側呼び寸法5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする