※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
21917463
品番
KPGL12-03
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
接続ねじ
3/8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
38
寸法H(mm)
17
有効断面積(mm
2
)
TPH:58、TPS:46
寸法L1(mm)
30.4
寸法A(mm)
37
寸法D(Φmm)
20.9
寸法L2(mm)
32
寸法M(mm)
24
CADデータダウンロード