※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード21917472 品番KPGL12-04
参考基準価格(税別)¥12,480 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など181種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ1/2 材質(G) ステンレス (SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)22 有効断面積(mm2)TPH:58、TPS:46 寸法L1(mm)30.4 寸法A(mm)39.5 寸法D(Φmm)20.9 寸法L2(mm)36.2 寸法M(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする