※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
21917506
品番
KPGR06-08
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合管継手d(Φmm)
8
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
4
寸法L(mm)
41.5
有効断面積(mm
2
)
TPH:10、TPS:10
寸法A(mm)
19.8
寸法D(Φmm)
12.8
寸法M(mm)
18.5
CADデータダウンロード