※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状レジューサ 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード21917515 品番KPGR06-10
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など181種類から選べます 他の種類を見る
形状レジューサ 適合チューブ外径(Φmm)6 適合管継手d(Φmm)10 材質(G) ステンレス (SUS304) 質量(g)5 寸法L(mm)44 有効断面積(mm2)TPH:10、TPS:10 寸法A(mm)20.2 寸法D(Φmm)12.8 寸法M(mm)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする