※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状レジューサ 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード21917542 品番KPGR10-12
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など181種類から選べます 他の種類を見る
形状レジューサ 適合チューブ外径(Φmm)10 適合管継手d(Φmm)12 材質(G) ステンレス (SUS304) 質量(g)9 寸法L(mm)49.5 有効断面積(mm2)TPH:41、TPS:29 寸法A(mm)24.7 寸法D(Φmm)18.5 寸法M(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする