※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 (KP〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
21917585
品番
KPGT04-02
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
材質
(G) ステンレス (SUS304)
質量(g)
19
寸法H(mm)
14
有効断面積(mm
2
)
TPH:4、TPS:4
寸法L1(mm)
19.7
寸法A(mm)
25
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
25.5
寸法M(mm)
17
CADデータダウンロード