※MJT-CK

MJT-55CK-GR-18-28 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21918112 MJT-55CK-GR-18-28 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21918112 MJT-55CK-GR-18-28 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21918112 MJT-55CK-GR-18-28 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21918112 MJT-55CK-GR-18-28 カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 21918112

カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21918112 品番 MJT-55CK-GR-18-28
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
外径A(Φmm)55 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)20/21 寸法L(mm)30 キー溝D1側b(mm)6 キー溝D1側t(mm)2.8 キー溝D2側b(mm)8 キー溝D2側t(mm)3.3 軸穴径D1(Φmm)18 軸穴径D2(Φmm)28 全長W(mm)78 常用トルク(N・m)75 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-55CK 材質(本体)A2017 質量(g)300 タイプクランピング+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 最大トルク(N・m)150 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4 ねじ寸法MM6/M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000 軸方向変位(mm)0〜+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8/4 スリーブタイプGR キー溝D1側呼び寸法6×6 キー溝D2側呼び寸法8×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする