※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-14-ERD-7-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21931875 MJT-14-ERD-7-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21931875 MJT-14-ERD-7-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21931875 MJT-14-ERD-7-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21931875 MJT-14-ERD-7-7 カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 21931875

カプリコン MJTシリーズ MJT-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)7 軸穴径D2(Φmm)7 サイズMJT-14 注文コード21931875 品番MJT-14-ERD-7-7
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど392種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)14 寸法B(mm)6 寸法C(mm)1 寸法F(mm)3.5 寸法L(mm)7 軸穴径D1(Φmm)7 軸穴径D2(Φmm)7 全長W(mm)22 常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])45000 許容偏心(mm)0.1 サイズMJT-14 材質(本体)A2017 質量(g)6.6 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)7 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-7 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)22 軸方向変位(mm)0〜+0.6 ねじ締付トルク(N・m)0.7 スリーブタイプERD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする