※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-30-ERD-12-14 カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 21940862 MJT-30-ERD-12-14 カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 21940862 MJT-30-ERD-12-14 カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 21940862 MJT-30-ERD-12-14 カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 21940862 MJT-30-ERD-12-14 カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 21940862

カプリコン MJTシリーズ MJT-30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)14 スリーブタイプERD 注文コード21940862 品番MJT-30-ERD-12-14
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプなど573種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)30 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.5 寸法F(mm)5.5 寸法L(mm)11 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)35 常用トルク(N・m)12.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 許容偏心(mm)0.1 サイズMJT-30 材質(本体)A2017 質量(g)44 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)25 慣性モーメント(kg・m2)6.2×10-6 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)130 軸方向変位(mm)0〜+1.0 ねじ締付トルク(N・m)1.7 スリーブタイプERD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする