※MJT-K
NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
スリーブタイプ
EBL
注文コード
21948255
品番
MJT-30K-EBL-10-15
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
30
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
1.5
寸法F(mm)
5.5
寸法L(mm)
11
キー溝D1側b(mm)
4
キー溝D1側t(mm)
1.8
キー溝D2側b(mm)
5
キー溝D2側t(mm)
2.3
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
15
全長W(mm)
35
常用トルク(N・m)
4
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-30K
材質(本体)
A2017
質量(g)
43
タイプ
セットスクリュー+キー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
16
最大トルク(N・m)
8
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.1×10
-6
ねじ寸法M
M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
46
軸方向変位(mm)
0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)
1.7
スリーブタイプ
EBL
キー溝D1側呼び寸法
4×4
キー溝D2側呼び寸法
5×5