※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
くい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
21954224
品番
DY08-01S-X2
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
仕様
(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
ねじ部
(S) シール剤付
CADデータダウンロード