※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
12
注文コード
21973534
品番
MJT-55-BL-10-12
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2
など
1029
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
55
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
2
寸法F(mm)
15
寸法L(mm)
30
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
78
常用トルク(N・m)
17
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
許容偏心(mm)
0.2
サイズ
MJT-55
材質(本体)
A2017
質量(g)
320
タイプ
セットスクリュー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
32
最大トルク(N・m)
34
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.6×10
-4
ねじ寸法M
M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1400
軸方向変位(mm)
0〜+1.4
ねじ締付トルク(N・m)
7
スリーブタイプ
BL