※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-55-EGR-19-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社) 21976605 MJT-55-EGR-19-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社) 21976605 MJT-55-EGR-19-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社) 21976605 MJT-55-EGR-19-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社) 21976605 MJT-55-EGR-19-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社) 21976605

カプリコン MJTシリーズ MJT-55

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)19 軸穴径D2(Φmm)30 注文コード21976605 品番MJT-55-EGR-19-30
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など1029種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)55 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2 寸法F(mm)15 寸法L(mm)30 軸穴径D1(Φmm)19 軸穴径D2(Φmm)30 全長W(mm)78 常用トルク(N・m)75 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-55 材質(本体)A2017 質量(g)320 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 最大トルク(N・m)150 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000 軸方向変位(mm)0〜+1.4 ねじ締付トルク(N・m)7 スリーブタイプEGR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする