※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH04
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ハーフユニオン
接続ねじ
1/4
注文コード
21988594
品番
KPGH04-02-X53
参考基準価格(税別)
¥15,910
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(G) ステンレス (SUS304)
CADデータダウンロード