曜日別特売
KPGT06-02-X53 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT06 SMC 21989723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT06KPGT06-02-X53

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は形状・接続ねじなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
形状
両口チーズユニオン
接続ねじ
1/4
注文コード
21989723
品番
KPGT06-02-X53
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
形状
両口チーズユニオン
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(G) ステンレス (SUS304)
適合チューブ外径(Φmm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする