※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続ねじ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
注文コード
21990527
品番
KPQL06-01-X53
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
CADデータダウンロード