※MJT-CK

MJT-55CK-EWH-11-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21991847 MJT-55CK-EWH-11-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21991847 MJT-55CK-EWH-11-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21991847 MJT-55CK-EWH-11-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21991847 MJT-55CK-EWH-11-15 カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 21991847

カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)15 サイズMJT-55CK 注文コード21991847 品番MJT-55CK-EWH-11-15
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど1554種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)55 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)20/21 寸法L(mm)30 キー溝D1側b(mm)4 キー溝D1側t(mm)1.8 キー溝D2側b(mm)5 キー溝D2側t(mm)2.3 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)15 全長W(mm)78 常用トルク(N・m)35 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.15 サイズMJT-55CK 材質(本体)A2017 質量(g)300 タイプクランピング+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 最大トルク(N・m)70 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4 ねじ寸法MM6/M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600 軸方向変位(mm)0〜+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8/4 スリーブタイプEWH キー溝D1側呼び寸法4×4 キー溝D2側呼び寸法5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする