曜日別特売
MJT-55K-BL-12-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 21997185

※MJT-K

MJT-55K-BL-12-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 21997185
MJT-55K-BL-12-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 21997185
MJT-55K-BL-12-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 21997185
MJT-55K-BL-12-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 21997185
MJT-55K-BL-12-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 21997185

カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個スリーブタイプBL注文コード21997185品番MJT-55K-BL-12-22
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
外径A(Φmm)55寸法B(mm)14寸法C(mm)2寸法F(mm)15寸法L(mm)30キー溝D1側b(mm)4キー溝D1側t(mm)1.8キー溝D2側b(mm)6キー溝D2側t(mm)2.8軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)22全長W(mm)78常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)34慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7スリーブタイプBLキー溝D1側呼び寸法4×4キー溝D2側呼び寸法6×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする