※MJT-K

MJT-55K-ERD-11-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 22000423 MJT-55K-ERD-11-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 22000423 MJT-55K-ERD-11-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 22000423 MJT-55K-ERD-11-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 22000423 MJT-55K-ERD-11-19 カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 22000423

カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)19 スリーブタイプERD 注文コード22000423 品番MJT-55K-ERD-11-19
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプなど777種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)55 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2 寸法F(mm)15 寸法L(mm)30 キー溝D1側b(mm)4 キー溝D1側t(mm)1.8 キー溝D2側b(mm)6 キー溝D2側t(mm)2.8 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)19 全長W(mm)78 常用トルク(N・m)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.1 サイズMJT-55K 材質(本体)A2017 質量(g)310 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 最大トルク(N・m)120 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600 軸方向変位(mm)0〜+1.4 ねじ締付トルク(N・m)7 スリーブタイプERD キー溝D1側呼び寸法4×4 キー溝D2側呼び寸法6×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする