※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインシリンダ RECシリーズ RECC20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22024933
品番
RECC20-170-M9BWV-C
参考基準価格(税別)
¥28,160
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
170
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード