※MJT-K

MJT-65K-EBL-20-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22026533 MJT-65K-EBL-20-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22026533 MJT-65K-EBL-20-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22026533 MJT-65K-EBL-20-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22026533 MJT-65K-EBL-20-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22026533

カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)20 軸穴径D2(Φmm)30 スリーブタイプEBL 注文コード22026533 品番MJT-65K-EBL-20-30
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプなど672種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)65 寸法B(mm)15 寸法C(mm)2.5 寸法F(mm)17.5 寸法L(mm)35 キー溝D1側b(mm)6 キー溝D1側t(mm)2.8 キー溝D2側b(mm)8 キー溝D2側t(mm)3.3 軸穴径D1(Φmm)20 軸穴径D2(Φmm)30 全長W(mm)90 常用トルク(N・m)46 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)0.2 サイズMJT-65K 材質(本体)A2017 質量(g)510 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)92 慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800 軸方向変位(mm)0〜+1.5 ねじ締付トルク(N・m)15 スリーブタイプEBL キー溝D1側呼び寸法6×6 キー溝D2側呼び寸法8×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする