※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50TFSV
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22069487
品番
CG5BN50TFSV-500
参考基準価格(税別)
¥71,850
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード