※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B16SR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
オートスイッチ種類
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
22072549
品番
CDJ5B16SR-15-M9BAV
参考基準価格(税別)
¥14,810
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
15
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード