※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B16SR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
22072619
品番
CDJ5B16SR-50-M9NAL
参考基準価格(税別)
¥15,260
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
50
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード