※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
スイベルエルボ (L〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
スイベルロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
1/4
注文コード
22088026
品番
LL04-02S-X2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・管接続口径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スイベルロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
RRc
管接続口径
1/4
仕様
(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
CADデータダウンロード