※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ外径(Φmm)12ボディクラス5注文コード22091876品番LQ-5B12
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥681販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・ボディクラスなど24種類から選べます他の種類を見る ・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。