サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV4000-N04-1GZC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22104147 AV4000-N04-1GZC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22104147 AV4000-N04-1GZC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22104147

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 流れ方向左→右 圧力計圧力計無 注文コード22104147 品番AV4000-N04-1GZC-A
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など4608種類から選べます 他の種類を見る

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

質量(kg)0.8 取付取付オプション無 コイル定格電圧(V)AC100 リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類NPT ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計無 マニュアルプッシュターンロック式手操作型 サイレンササイレンサ無 圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする