曜日別特売
XHS-64C-11-12 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社) 22105432

XHS-64C-11-12 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社) 22105432
XHS-64C-11-12 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社) 22105432

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)11
軸穴径D2(Φmm)12
内容量1個注文コード22105432品番XHS-64C-11-12
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径A(Φmm)64寸法F(mm)7寸法G(mm)24寸法L(mm)24軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)51.2常用トルク(N・m)50許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする