外径A(Φmm)64寸法F(mm)7寸法G(mm)24寸法L(mm)24軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)28全長W(mm)51.2常用トルク(N・m)50許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13