外径A(Φmm)64
寸法F(mm)7
寸法G(mm)24
寸法L(mm)24
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)22
全長W(mm)51.2
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9800
許容偏心(mm)0.02
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-64C
材質(本体)A2017
質量(g)328
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)100
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000
軸方向変位(mm)±0.45
ねじ締付トルク(N・m)13