※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径(inch)1/4 異径サイズ(-) インチ:1/4 x 5/32 注文コード22110164 品番LQ1E2A
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合チューブ外径・適合チューブ径・異径サイズなど123種類から選べます 他の種類を見る

・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

穴径(Φmm)3.6 寸法L(mm)28 寸法H(mm)14 寸法E(mm)17 寸法B(mm)4 寸法C(mm)6 寸法M(mm)16.5 梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当 異径サイズ(-) インチ:1/4 x 5/32 適合チューブ径(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする