※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ径(inch)3/8
異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
注文コード22110541
品番LQ1E3B3A
参考基準価格(税別)¥3,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・適合チューブ径・異径サイズなど123種類から選べます
他の種類を見る
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。